エアーウイング・かぜよけ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28988217 品番TA978JW
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。
風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。
専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm
カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済)
ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28988217
2024-04-04
用途:
エアコンのかぜよけ
建設業・工事業

エアウイング・かぜよけはパネル部に空洞があるのでどうかと思いましたがその影響もなくて良かったです。

対象商品:
28988217
2021-04-29
用途:
空調機の風向調整
サービス業

デザイン・色、共に良かったのですが、角度調整用の蝶ネジの色が賓素に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする