仕様
360°全方向カバー!
ワイドなウィング×4方向組み合わせでコーナーの風もしっかりキャッチ。
エアコンの直撃風を全方向で捉えて快適な風に変えます。 本体…サイズ/主面体:縦160×横500mm 側面体:縦160×横250mm 4セット入り、素材/ポリプロピレン
アダプター…サイズ/長…縦40×横390mm 短…縦40×横90mm、素材/ABS樹脂 (長1本・短2本)×4セット
クリップ…サイズ/縦85×横17mm、素材/ポリプロピレン 3本×4セット
断熱マット…サイズ/縦122×横151×厚さ2mm、素材/ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布アイボリー
セット内容4辺入