ストア・エキスプレス
システム什器 差し込み式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット
種別
D20cm
注文コード
28988227
品番
1455-320
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
角バー×1 ブラケット×2
種別
D20cm
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
角バー:W58.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)
20
注意
※スリット芯々58.8cm専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650