曜日別特売
TA978SB-P エアーウィング・プラス イチネンTASCO 28988244

※使用例

エアーウィング・プラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28988244品番TA978SB-P
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 お手持ちのエアコン風向調整板(TA978SB-2やTA978ML)にプラスするだけでウィング幅が《ワイド》に!
エアコンの直撃風をすべて捉えて快適な風に変えます。 本体サイズ(材質)…160×250mm(取付最大高150mm)(ポリプロピレン)
アダプターサイズ(材質)…40×90mm(ABS樹脂)
クリップサイズ(材質)…85×17mm(ポリプロピレン)
断熱マットサイズ(材質)…122×151×厚さ2mm(ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布)
カラー…アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする