ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 差し込み式角バーセット W90cm スリット芯々88.8cm用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
D3.5cm
注文コード
28988254
品番
1455-3204
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
差し込み式の角バーセット。スリット芯々(スリット間隔)が88.8cmです。別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
角バー×1 ブラケット×2
種別
D3.5cm
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
角バー:W88.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)
25
注意
※スリット芯々88.8cm専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650