曜日別特売
1457-515 システム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988428

1457-515 システム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988428
1457-515 システム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988428
1457-515 システム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用 ストア・エキスプレス 28988428

システム什器 貫通式角バーセット W60cm スリット芯々58.8cm用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット種別D20cm注文コード28988428品番1457-515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2種別D20cm材質スチール製 クロームメッキサイズ角バー:W58.4cm 14×32mm角耐荷重(kg)20
注意
※スリット芯々58.8cm専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする