仕様
軽量でありながら、現場の状況に合わせた
自在な施工が可能。 一般浴室換気からプール・工場等の薬品排気、軽微な集塵排気。
EMBダクトの表面・内面に塩の影響を受けにくいPVCコーティングを施しています。港湾、沿岸部での施設ではおススメ致します。
PVCコーティングは酸やアルカリ、奥の無機薬品にも冒されない特性があります。薬品関係の施設、プールなどの換気に効果を発揮致します。
EMBダクトはポリエステルファイバー入り強化シートを採用している為、しなやかなのに耐久性があり、高い振動抵抗も兼ね備えています。 1本…10m 1本入
表面材…ポリエステルファイバー入り強化シートPVCコーティング
内面材…銅メッキ鋼線 接着方法…ヒートシール
使用条件…最小曲半径:R=1/2Dia、
最大使用風速:30m/s、
瞬間使用温度:-30℃〜80℃
最大瞬間静圧:正圧 3000Pa
負圧 520Pa(Φ50〜Φ200) 160Pa(Φ225以上)150Φ鋼線間(mm)55重量(kg)3.1
長さ(m)10
径(Φ)150