システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別D25cm 注文コード28988848 品番1475-1925
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種別5種類から選べます 他の種類を見る

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1 ブラケット・ブレ止め金具×各2 種別D25cm 材質スチール製 クロームメッキ サイズ角バー:W88.4cm 14×24mm角 耐荷重(kg)30
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする