ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm スリット芯々118.8用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
D25cm
注文コード
28988900
品番
5236-3600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1 ブラケット・ブレ止め金具×各2
種別
D25cm
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
角バー:W118.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)
25
注意
※スリット芯々88.8/118.8cm兼用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650