モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
D25cm
注文コード
28989067
品番
1466-767
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2
種別
D25cm
材質
スチール製 焼付塗装
サイズ
角バー:W118.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)
25
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※ブレ止めパーツは、プラスドライバーで回して角バーにあててご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
店舗什器
ゴンドラ什器
スチール什器
バー/パイプ
システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm ブラック ストア・エキスプレス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります
フレーム
キャスター
ボード/パネル
バー/パイプ
什器用ネット
レール/ストッパー/プライスレール
セット
棚板/仕切り板
フック/ハンガー
バスケット/下部収納
固定金具/その他
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品