画像準備中

ガス式ハンダこてコテライザー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28989118 品番TA390GT
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。
秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g
熱出力…約250〜約500℃、
ホットブロー:約650℃
一回の充填での使用時間…約2時間
セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする