イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの グリップドライバー
クッショングリップドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28989328
品番
TA738KE-100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
従来のプラス先よりも優れ、滑りがなくより正確なフィットとトルクを発揮します。(TA738KE-100)
厳しい仕事に耐えられる柄と頑丈な先。強力タイプ。(TA738KB-100)
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ゴム
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
210
質量(g)
113
軸径(inch)
0.25
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロームメッキ合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし