イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの スタビードライバー
クッションスタビードライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
プラス
仕様
マグネット入#1軸長×全長(mm)18×72
注文コード
28989337
品番
TA737KS-1
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
18
材質(グリップ)
PP/PVC
仕様
マグネット入#1軸長×全長(mm)18×72
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
72
質量(g)
48
軸径(inch)
13/64
グリップ径(Φmm)
37
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし