クッショングリップドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28989364 品番 TA738KB-100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来のプラス先よりも優れ、滑りがなくより正確なフィットとトルクを発揮します。(TA738KE-100)
厳しい仕事に耐えられる柄と頑丈な先。強力タイプ。(TA738KB-100)

先端形状マイナス 先端サイズ6mm 軸長(mm)100 材質(グリップ)ゴム 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)210 質量(g)113 軸径(inch)0.25 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クロームメッキ合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする