イチネンTASCO
イチネンTASCOの ドライバー/ビット
イチネンTASCOの ドライバー
イチネンTASCOの スタビードライバー
クッションラチェットスタビードライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28989373
品番
TA737KR
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ハンドル部は蓄光型で暗闇で青く光ります。
ショートタイプにもなります。1・2共通
2
6全長(mm)195
先端形状
プラス、マイナス
軸長(mm)
110/30
材質(グリップ)
PP/PVC
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
195/70
質量(g)
165
軸径(inch)
1/4
グリップ径(Φmm)
42
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし