ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
28989469
品番
3320-3010
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ボリューム陳列に最適です。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/粉体塗装
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
10