クリケミカルFリンスミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(320mL) 注文コード28989529 品番TA916KA
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。
洗浄後のアルミ腐食を防止します。
除菌剤を配合していますので、
細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28989529
2023-08-15
用途:
エアコン洗浄後の仕上げに
建設業・工事業

エアコンを洗浄剤でクリーニングすると、フィンのコーティングが剥がれて親水性が失われて、フィンの水はけが悪くなり、機種によっては結露がファンに吸い込まれて水が飛んできます。このスプレーで親水性が回復しますので、水飛びを改善出来ました。エボパレーターの表裏で1本使用します。香りは石鹸のような匂いですが、運転すればすぐに消えます。お値段がお高めなので星4つとしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする