ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー シングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28989740
品番
3330-215
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
15
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、 角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。