ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 角バー用5連掛けハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28989794
品番
3330-520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/粉体塗装
色
ホワイト
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
25.5
傾斜角度(°)
20
ピッチ(cm)
4.5