システム什器 角バー用アップフック 片面用L20cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(cm)60 注文コード28989986 品番322-60
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は高さ2種類から選べます 他の種類を見る

少量の在庫で豊富感のある演出が可能です。ネジは脱落防止機能付き

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 寸法(mm)16角 耐荷重(kg)5 長さ(cm)20 高さ(cm)60
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする