コードリール(極太3.5mm2仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28990003 品番TA649PK
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。
電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯
コンセント仕様…2P・15A・125V接地付
コンセント個数…4個
質量…7.0kg20m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする