コードリール漏電遮断器アース付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28990028 品番TA649A
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯
コンセント仕様…2P・15A・125V接地付
コンセント個数…2個
パイロットランプ付 質量…2.81kg10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする