仕様
測定原理…ガラス電極法
測定必要試料量…0.1mL以上
測定範囲…pH0〜14
主な機能…標準液自動認識/温度補償/標準液NIST・USA選択可能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示、防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能
使用環境…5〜40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く)
付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース pH標準液(pH6.86,pH4.01)・8各1本(14mL)/サンプリングシートB 5枚0.1pH校正自動2点校正
種別twin-pH-11B