コンパクトpHメーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別twin-pH-33B 注文コード28990098 品番TA412JN
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
測定原理…ガラス電極法
測定必要試料量…0.1mL以上
測定範囲…pH0〜14
主な機能…標準液自動認識/温度補償/標準液NIST・USA選択可能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示、防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能
使用環境…5〜40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く)
付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース pH標準液(pH6.86,pH4.01)・8各1本(14mL)/サンプリングシートB 5枚0.01pH校正自動5点校正
種別twin-pH-33B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする