コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28990107 品番TA412CN
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
測定原理…交流2極法
必要試料量…0.12ml以上
測定範囲…電気伝導率:0〜199.9mS/cm(0〜19.9S/m) TDS換算:0〜9900ppm
校正点数…最大3点
主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4〜1.0), 442, NaCl, EN27888)
使用環境…5〜40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く)
付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする