コンパクト塩分計(twin-Salt-22)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28990125 品番TA412SN
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
測定原理…イオン電極法
必要試料量…0.3ml以上
測定範囲…2〜9900 ppm(mg/L)
校正点数…最大2点
主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能
使用環境…5〜40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く)
付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする