D36cm

1450-90716 システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々118.8cm用 W120cm ストア・エキスプレス 28990196 1450-90716 システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々118.8cm用 W120cm ストア・エキスプレス 28990196 1450-90716 システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々118.8cm用 W120cm ストア・エキスプレス 28990196 1450-90716 システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々118.8cm用 W120cm ストア・エキスプレス 28990196

システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々118.8cm用 W120cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28990196 品番 1450-90716
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2 種別D36cm 材質スチール製 クロームメッキ サイズ奥行36cm 丸バー:幅118.5cm 直径25.4mm 耐荷重(kg)25
注意
※スリット芯々118.8cm専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする