ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの その他パーツ
システム什器 貫通式丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28990205
品番
1451-282
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途
シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
種別
D24cm
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
奥行24cm 丸バー:幅58.5cm 直径25.4mm
耐荷重(kg)
30
注意
※スリット芯々58.8cm専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650