システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28990300 品番 1450-749
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容ミニ丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ×各2 種別D24cm 材質スチール製 クロームメッキ サイズ奥行24cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm 耐荷重(kg)30
注意
※スリット芯々58.8cm専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする