ダークブラウン
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28990494
品番
3745-25512
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
20
色(柄)
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116.4×37×32 、内寸:110.4×33×22
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
777
/
税込
¥
855
北海道地方
数量1につき
¥
1,271
/
税込
¥
1,398
沖縄地方
数量1につき
¥
1,977
/
税込
¥
2,175
離島
数量1につき
¥
1,977
/
税込
¥
2,175