ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
システム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D37cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28990598
品番
3745-2020
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20
色(柄)
エクリュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D30cmタイプをお求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
666
/
税込
¥
733
北海道地方
数量1につき
¥
1,089
/
税込
¥
1,198
沖縄地方
数量1につき
¥
1,694
/
税込
¥
1,863
離島
数量1につき
¥
1,694
/
税込
¥
1,863