ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
システム什器 下部オプション 木製深型収納トロッコ W60cm用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28990650
品番
706-70
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型商品の収納に最適です。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
9.4
耐荷重(kg)
20
色(柄)
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37×40.4、内寸:80×33×30.5
注意
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
622
/
税込
¥
684
北海道地方
数量1につき
¥
1,017
/
税込
¥
1,119
沖縄地方
数量1につき
¥
1,582
/
税込
¥
1,740
離島
数量1につき
¥
1,582
/
税込
¥
1,740