ラスティック柄
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
システム什器 木製フォールディング収納トロッコ W90cm用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28990729
品番
3745-5805
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 メラミン化粧板
質量(kg)
10.8
耐荷重(kg)
20
色(柄)
ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37.2×32、内寸:80×32.8×21.8
注意
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
897
/
税込
¥
987
北海道地方
数量1につき
¥
1,467
/
税込
¥
1,614
沖縄地方
数量1につき
¥
2,282
/
税込
¥
2,510
離島
数量1につき
¥
2,282
/
税込
¥
2,510