イチネンTASCO
イチネンTASCOの コンベックス・巻尺・距離測定
イチネンTASCOの コンベックス
イチネンTASCOの ロック付コンベックス
コンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28990807
品番
TA749BL
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
455mmピッチ表示付 落下防止用ベルトホルダー付 目盛仕様…メートル目盛 弾性樹脂で本体をガード
強力磁石付爪仕様 5.5m幅25mm
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル