システム什器 木製コの字テーブル付き 収納トロッコ W90cm用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28990844 品番3747-5409
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コの字テーブルとセットになった収納トロッコです。
側面からトロッコが見えないので、スッキリした印象になります。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)17.3 耐荷重(kg)コの字テーブル:30、収納トロッコ:20 色(柄)ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コの字テーブル:89.8×40×35.7、収納トロッコ:86.4×37×32、内寸:80.4×33×22
注意
※裏面は化粧仕上げしています。 コの字テーブル:※アジャスター付き 収納トロッコ:前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,005 / 税込 ¥1,106
北海道地方数量1につき ¥1,645 / 税込 ¥1,810
沖縄地方数量1につき ¥2,558 / 税込 ¥2,814
離島数量1につき ¥2,558 / 税込 ¥2,814

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする