ラスティック柄
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
システム什器 木製コの字テーブル付き 収納トロッコ W90cm用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28990869
品番
3747-5709
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コの字テーブルとセットになった収納トロッコです。
側面からトロッコが見えないので、スッキリした印象になります。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
17.3
耐荷重(kg)
コの字テーブル:30、収納トロッコ:20
色(柄)
ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コの字テーブル:89.8×40×35.7、収納トロッコ:86.4×37×32、内寸:80.4×33×22
注意
※裏面は化粧仕上げしています。 コの字テーブル:※アジャスター付き 収納トロッコ:前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,160
/
税込
¥
1,276
北海道地方
数量1につき
¥
1,898
/
税込
¥
2,088
沖縄地方
数量1につき
¥
2,952
/
税込
¥
3,247
離島
数量1につき
¥
2,952
/
税込
¥
3,247