981-8105 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990930 981-8105 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990930 981-8105 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990930 981-8105 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990930 981-8105 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990930 981-8105 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990930

システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28990930 品番981-8105
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)5.5 耐荷重(kg)30 色(柄)ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×8、台輪部:86.1×37.5×5.5
注意
※アジャスター付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする