ラスティック柄
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28990957
品番
981-1340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
5.5
耐荷重(kg)
30
色(柄)
ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×40×8、台輪部:86.1×37.5×5.5
注意
※アジャスター付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
586
/
税込
¥
645
北海道地方
数量1につき
¥
958
/
税込
¥
1,054
沖縄地方
数量1につき
¥
1,490
/
税込
¥
1,639
離島
数量1につき
¥
1,490
/
税込
¥
1,639