曜日別特売
TL-EZNV93SV-21KSG-130KG-JAN-BX EZリトラ ツヨロン(藤井電工) 28991079

※本体画像

EZリトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕様伸縮自在ストラップ「ノビロン」とのコンビネーションモデル注文コード28991079品番TL-EZNV93SV-21KSG-130KG-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

[ランヤード長さ1650mm]
ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。
[ショックアブソーバーを小型軽量化]
安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。
[耐久性のアップ]
ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。
また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。
[ロック機構付き常時巻取式]
引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。

仕様伸縮自在ストラップ「ノビロン」とのコンビネーションモデルタイプ兼用型ランヤード(長さ)(mm)1650ロック機構ロック機構付最大使用質量(kg)130ロープ仕様常時巻取り式
注意
※使用可能質量に関しましては体重および装備品の質量を含む数値としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする