明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの 壁紙
既成テーブルクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28991377
品番
CKM-102 120CMX150CM
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の模様替え
サッと拭くだけお手入れ簡単
用途
テーブルクロス
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブラック
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60