明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの 壁紙
既成テーブルクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28991420
品番
CKM-106 120CMX150CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の模様替え
サッと拭くだけお手入れ簡単
用途
テーブルクロス
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブルー
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60