CKM-107 B 120CMX150CM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28991429 CKM-107 B 120CMX150CM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28991429 CKM-107 B 120CMX150CM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28991429 CKM-107 B 120CMX150CM 既成テーブルクロス 明和グラビア 28991429

既成テーブルクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28991429 品番CKM-107 B 120CMX150CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の模様替え
サッと拭くだけお手入れ簡単

用途テーブルクロス 材質塩化ビニル樹脂 ブルー 幅(cm)120 長さ(cm)150 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする