明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
玄関模様替えシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
200
色
ブラウン
注文コード
28991745
品番
GIOF-1001 91.5cmx200cm
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベランダ・玄関等の模様替え用。
表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途
ベランダ・玄関模様替えシート
材質
塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂
色
ブラウン
幅(cm)
91.5
長さ(cm)
200