明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
玄関模様替えシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
150
色
ホワイト
注文コード
28991779
品番
GIOF-1011 91.5cmx150cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
長さ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベランダ・玄関等の模様替え用。
表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途
ベランダ・玄関模様替えシート
材質
塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂
色
ホワイト
幅(cm)
91.5
長さ(cm)
150