明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
窓貼りシートメッシュタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28991858
品番
GPM-4630 46CMX90CM SL
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
UVカット82%
遮熱効果-7℃
目隠し効果
貼ってはがせてまた貼れる
用途
窓飾りシート
材質
本体:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル
色
シルバー
幅(cm)
46
長さ(cm)
90