明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
窓の外側に貼る日除け名人
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(cm)
120
注文コード
28991928
品番
HMM-920212 92cmx120cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
夏の日差しを遮り、遮熱効果のあるすだれ柄の窓シート。
UVカット91%,遮光率72%、遮熱率69%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
すだれと同じく室外側に貼る仕様です。
用途
窓飾りシート
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエステル
色
ブラウン
幅(cm)
92
長さ(cm)
120