明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ジョイントマット用ずれ防止
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28991955
品番
JMS-80 80CMX80CM
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ジョイントマットのずれ防止用。
安心・安全対策品
用途
ジョイントマット用ズレ防止シート
材質
オレフィン樹脂
色
ホワイト
幅(cm)
80
長さ(cm)
80