明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
吸着ずれ防止シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28991964
品番
KBS-10 10CMX10CMX8枚
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
マットやカーペットのずれ防止に最適。
吸着加工しており、床に貼りつきます。
用途
吸着ズレ防止シート
材質
基材:ポリエステル/吸着面:アクリル発泡体/粘着面:アクリル系/保護フィルム:ポリプロピレン/はくり紙:紙
色
ホワイト
幅(cm)
10
長さ(cm)
10