明和グラビア
明和グラビアの 文房具
明和グラビアの デスクマット
明和グラビアの 既製デスクマット
エアーが入らないデスクマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28992165
品番
PDU-4558 45cmx58cmx1mm厚
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,631
販売価格(税別)
¥
1,483
バスケットに入れる
裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。
用途
デスクマット
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×580
繰り返し・詰め替え
対応