明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
網戸装飾シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28992269
品番
SDB-01 92cmx200cm
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
網目が細かく、虫が入らない
用途
防虫効果のあるデザイン網戸
材質
ポリプロピレン、ナイロン、アクリル系粘着剤
色
ブラック
幅(cm)
92
長さ(cm)
200